曜日別特売
SD-CBP30V 冷媒管ラック 直線用底板(立上り) ネグロス電工 26397473

冷媒管ラック 直線用底板(立上り)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ラック2mタイプ注文コード26397473品番SD-CBP30V
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラック2mタイプ適合ラック幅(mm)300
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※2m用は2分割の仕様になります。
※底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする