曜日別特売
SD-CCVJ75Y 冷媒管ラック カバーたわみ防止具 ネグロス電工 26397945

冷媒管ラック カバーたわみ防止具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ラック幅(mm)750
内容量1個注文コード26397945品番SD-CCVJ75Y
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)適合ラック直線及びラック接続部適合ラック幅(mm)750
注意
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする