SD-RC75EK 冷媒管ラック 直線長さ調整用子桁 ネグロス電工 26400194

冷媒管ラック 直線長さ調整用子桁

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合ラック幅(mm)750
全長L(mm)733
内容量1個注文コード26400194品番SD-RC75EK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具全長L(mm)733適合ラックRCタイプ適合ラック幅(mm)750
注意
※直線長さ調整用子桁は、直線長さ調整の角穴に門形架台の附属ボルト・ナットで固定してください。又、門形架台を使用しない場合は、角根丸頭M8×15・フランジナットZ-KM8-15FN4を別途ご用意ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする