曜日別特売
SD-LC75NSE52S 冷媒管ラック 直線長さ調整(止水プレート・フード用) ノンスリップタイプ ネグロス電工 26401068

冷媒管ラック 直線長さ調整(止水プレート・フード用) ノンスリップタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ラックLCタイプ注文コード26401068品番SD-LC75NSE52S
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具全長L(mm)595適合ラックLCタイプ適合ラック幅(mm)750
注意
※カバー用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※上下コーナー45°、上下コーナー90°には使用できません。
※直線長さ調整(止水プレート、フード用)に適合する底板も受注製作致します。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする