曜日別特売
SD-RCFBF30 冷媒管ラック フードボックス(前取出し) ネグロス電工 26402565

冷媒管ラック フードボックス(前取出し)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合ラックRCタイプ注文コード26402565品番SD-RCFBF30
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。
組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。
貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠)種類支持金具寸法W(mm)400適合ラックRCタイプ適合ラック幅(mm)300
注意
※フードボックス取付枠周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。
※SD-□CFBF30については、形状が縦長になりますので、幅方向を確認の上、施工してください。
※アンカーボルトW3/8、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする