曜日別特売

ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト×シルバーグレー
サイズL
着丈(cm)72
内容量1着注文コード26402829品番VEMG121-UE-L
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
男性専用

ホワイト×シルバーグレーサイズLタイプ胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100(トリコット)着丈(cm)72裄丈(cm)45アズワン品番65-1239-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする