曜日別特売
SD-LCM30 冷媒管ラック 二段用子桁 ネグロス電工 26402924

冷媒管ラック 二段用子桁

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合ラック幅(mm)300
内容量1個注文コード26402924品番SD-LCM30
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト)種類支持金具適合ラックLCタイプ適合ラック幅(mm)300
注意
※子桁取付位置は左右同じ高さで取り付けてください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする