ネグロス電工
冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り) 標準タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
300
300
450
600
750
900
150
接続サイズ(mm)
400
400
280
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26402976
品番
SD-LCOS30
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼製(たわみ防止具受け具)
種類
支持金具
寸法W(mm)
300
寸法H1(mm)
250
寸法H2(mm)
270
接続サイズ(mm)
400
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
もっと見る