SD-RCLCR60-45R 冷媒管ラック 段違い口径違い接続(右寄せ) ネグロス電工 26404437

冷媒管ラック 段違い口径違い接続(右寄せ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード26404437品番SD-RCLCR60-45R
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W1(mm)450寸法W2(mm)600適合ラックRC・LCタイプ
注意
※ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。
※ラック切断部には取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする