ベルデクセル スクラブ VEM3000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ワイン
サイズ4L
肩幅(cm)57
内容量1着注文コード26404606品番VEM3005-UE-4L
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽やかでさわやかな素材がアクティブな仕事をサポートします。
新立体裁断構造
W腰ループ
IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット記事が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液もおさまる大容量ポケット。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
男女兼用

仕様メディカルウェア材質【肩ドットボタン】樹脂ワインサイズ4Lタイプ胸囲(cm)138肩幅(cm)57袖丈(cm)25着丈(cm)74アズワン品番65-1241-99ポケット左胸(PHS、携帯用インナーポケット付)、右脇インナーポケット、後ろ脇

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする