曜日別特売
Z-CYF100H-W3 みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工 26405182

Z-CYF100H-W3 みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工 26405182
Z-CYF100H-W3 みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工 26405182

みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合吊りボルトW3/8
適合(みぞ形鋼)100×50
寸法L(mm)72
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量1個注文コード26405182品番Z-CYF100H-W3
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。

適合吊りボルトW3/8適合(みぞ形鋼)100×50材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L(mm)72寸法H(mm)101
注意
※吊りボルトはタップねじ上端より3山以上突出させ、附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※金具背面へSGP管を並列施工する場合には、呼び25以下のSGP管を使用し、両端の穴へ取り付けてください。
※六角ナット、六角ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする