ネグロス電工
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合吊りボルト
W1/2
W1/2
W3/8
適合
(みぞ形鋼)75×40
(みぞ形鋼)125×65
(みぞ形鋼)150×75
(みぞ形鋼)75×40
(みぞ形鋼)100×50
寸法L(mm)
62
87
97
62
72
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
電気亜鉛めっきクロメート処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26405252
品番
Z-CYF75H-W4
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
適合吊りボルト
W1/2
適合
(みぞ形鋼)75×40
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
76
注意
※吊りボルトはタップねじ上端より3山以上突出させ、附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※金具背面へSGP管を並列施工する場合には、呼び25以下のSGP管を使用し、両端の穴へ取り付けてください。
※六角ナット、六角ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。