ネグロス電工
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26406397
品番
HBURGH2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
適合フランジ厚(mm)
7~15
ねじサイズ
W3/8×215
適合フランジ幅(mm)
250~300
適合金具
HB1U、HB1UT
注意
※HBURG1のみでは十分な補強効果が得られません。HBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用してください。
※HB1Uの応用例施工(取付ボルト上側での施工)では使用できません。
※支持物の横揺れに対しては、別途適切な振れ止め施工を行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。