メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEM70SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ3L
シルバーグレー
ウエスト(cm)78~84
ヒップ(cm)109
内容量1着注文コード26407205品番VEM71-SITA-3L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽くて動きやすい新素材トリコットを採用。
プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。

シルバーグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル100(トリコット)股下(cm)83ウエスト(cm)78~84ヒップ(cm)109アズワン品番65-1271-48

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする