曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM50TSITAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
ウエスト(cm)58~64
ヒップ(cm)89
内容量1着注文コード26407799品番VEM57T-SITA-S
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ゆとりがうれしいワンタックパンツ
後腰部イージーフレックス:腰部分のプリーツが伸び縮みし、座る、しゃがむ等の動作をサポートします。また、インナーやシャツが出にくく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚時の足の動きをサポートするマチを股下部分に入れることで、動きやすく快適性を高めました。
女性用

ネイビーサイズS構造【股部】新立体裁断構造(フル開脚仕様)混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル)股下(cm)83ウエスト(cm)58~64ヒップ(cm)89アズワン品番65-1272-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする