macros
ボディバランス体組成計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26409409
品番
RY-MEHR-37
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
体の左右それぞれの体重を測定
測定項目・体重・体脂肪率・水分率・筋肉率・推定骨量・内蔵脂肪・BMI・基礎代謝の7項目の測定が可能。
材質
強化ガラス HIPS TPU
質量(g)
約1370
ひょう量(kg)
0.1
目量(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×26×2.5
アズワン品番
65-1332-47
計量精度
2~75kgまで/±200g、75~150Kgまで/±300g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000