曜日別特売

ヘッドガードライト KM-50シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズM
ベージュ
内容量1個注文コード26409759品番KM-50
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)非課税商品
11,980

衝撃吸収性に優れ、内側は伸縮性があるのでフィット感が抜群です。
軽量で通気性に優れ、丸洗いができます。

仕様【保護範囲】前頭部/側頭部/後頭部/頭頂部材質表地・裏地/ポリエステル100%、衝撃吸収材/EVA(2層)ベージュサイズM質量(g)約130寸法(cm)55~57アズワン品番65-1335-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする