お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ニプロフィルターセット セーフタッチ(R)輸液システム

3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番65-1677-66
内容量1箱(15本)注文コード26411807品番53516

消毒しやすいフラットな形状の混注部。手早く、確実な消毒が可能です。
しっかり着実な操作性、扱いやすい優しいデザイン
持ちやすい形状。シリンジや輸液セットの接続が容易にできます。
専用部品なしで汎用オスコネクタと容易に接続できます。
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
内部は清潔安全なノーデッドスペース
薬液注入時に滞留のない注入ポートです。
0.2μmのインラインフィルター

付属品フィルター後にセーフタッチ混注管1個仕様【滴数】60滴≒1mLタイプSTFG-20BPE 15本入全長(cm)240アズワン品番65-1677-66適合ポンプFP-970医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする