お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エンブレム手術用手袋ラテックスフリー

3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ6
内容量1箱(20双)注文コード26413128品番20151
材質非天然ゴム(ポリイソプレン)全長(mm)>260サイズ6タイプペアー入数(双)20滅菌ガンマ線滅菌手の平幅(cm)7.7±0.5アズワン品番65-1680-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00109000袖口仕様ロールエンド医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする