曜日別特売

プラスチック手袋 PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ6.0
オレンジ
内容量1箱(20双)注文コード26413304品番20211
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パウダーフリーのプラスチック手袋です。

材質PVC厚さ(mm)>0.05全長(mm)>230オレンジサイズ6.0タイプペアー滅菌エチレンオキサイドガス滅菌手の平幅(cm)8.0±1.0アズワン品番65-1680-93袖口仕様ロールエンド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする