NIPRO(ニプロ)
ノンパウダープラスチック手袋F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
色
オレンジ
オレンジ
ブルー
レッド
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26413408
品番
20525
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質
PVC
厚さ(mm)
>0.05
全長(mm)
>230
色
オレンジ
サイズ
SS
滅菌
未滅菌
手の平幅(cm)
7.9±0.5
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-1681-04
袖口仕様
ロールエンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000