- 使いきり手袋 100枚 大木オレンジケアプロダクツ 26414449

使いきり手袋 100枚

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)21
内容量1箱(100枚)注文コード26414449品番-
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

伸縮性はよく破れにくい!!
内エンボス加工(食品衛生法適合)
左右兼用です。
内側に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、すべりを防ぎます。
用途:食品加工や調理、印刷、塗装、園芸作業、介護、清掃作業等。
家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
カラー:半透明

材質TPE(熱可塑性エラストマー)サイズS入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)27中指長(cm)7.5手の平幅(cm)21アズワン品番65-1683-24エンボス加工内エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする