ステンレス製 転倒防止可動式金具 床壁兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)50×50、【ジョイントプレート】150
50×50、【ジョイントプレート】150
50×50、【ジョイントプレート】100
50×50、【ジョイントプレート】200
65×65、【ジョイントプレート】100
65×65、【ジョイントプレート】150
65×65、【ジョイントプレート】200
75×75、【ジョイントプレート】100
75×75、【ジョイントプレート】150
75×75、【ジョイントプレート】200
80×30、【ジョイントプレート】100
80×30、【ジョイントプレート】150
80×30、【ジョイントプレート】200
100×40、【ジョイントプレート】100
100×40、【ジョイントプレート】150
100×40、【ジョイントプレート】200
120×50、【ジョイントプレート】100
120×50、【ジョイントプレート】150
120×50、【ジョイントプレート】200
内容量1個注文コード26419376品番IYS-5050-150
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サビに強く、今まで懸念されてきた検査機器の地震対策を可能としました。
可動式&ジョイントプレートが3サイズあり、壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションに対応できます。
高密着・高耐久・高耐熱と高機能な粘着素材のVHB使用。
粘着固定。

厚さ(mm)2寸法(mm)50×50、【ジョイントプレート】150サイズタイプ正方形耐荷重(kg)50アズワン品番65-1712-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする