曜日別特売
YMF-05 フィルタマスク ヤマシンフィルタ 26419805

YMF-05 フィルタマスク ヤマシンフィルタ 26419805
YMF-05 フィルタマスク ヤマシンフィルタ 26419805

フィルタマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1ケース(5枚×120袋)注文コード26419805品番YMF-05
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。
マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。
ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。
PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済

材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)600対象ウイルス・風邪アズワン品番65-1746-03ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする