曜日別特売

消化器内視鏡用チャンネル掃除ブラシ CB-X II

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)アズワン品番65-1791-49注文コード26420356品番60224
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

両端にブラシがついたディスポーザブル洗浄ブラシ
洗浄用ブラシ先端はソフト
シャフト部分はプラスチック
ブラシの操作性を高めるためシャフト内にワイヤーが入っている
アングルの付いたブラシは付属製品や吸引チャンネルおよび鉗子孔入り口の洗浄に便利です

全長(mm)2400アズワン品番65-1791-49適合寸法(mm)【鉗子孔径】2.8~3.7ブラシ寸法(mm)5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする