アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)7
内容量1本注文コード26421065品番AC70-405BK
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/差込式タイプ
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。
優れたデザイン性
洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。
豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)7コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間アズワン品番65-1792-80インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする