アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
ケーブル長(m)2
ブラック
内容量1本注文コード26421494品番AC20-635BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。
配線しやすいL字差込式
L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。
豊富なバリエーションバリエーション
豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。
信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用
両端子金メッキ仕様

ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)2コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間アズワン品番65-1794-29インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする