曜日別特売
WW-RX-B05A 放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク 26423174

WW-RX-B05A 放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク 26423174
WW-RX-B05A 放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ ワイドワーク 26423174

放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)100×100×厚さ0.5
内容量1個注文コード26423174品番WW-RX-B05A
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。
発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。

厚さ(mm)0.5寸法(mm)100×100×厚さ0.5使用温度範囲(℃)-40~120硬さ20:JIS Type E比重3.2難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)0.8絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10アズワン品番65-1857-31体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする