日本緑十字社
笛 ホイッスル 全長40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
シルバー
シルバー
黒
材質
真鍮
真鍮
ABS樹脂
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26423524
品番
144001
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
誘導・指示・危険・合図などの伝達に適した樹脂製のホイッスルです。
付属品
ヒモ
材質
真鍮
全長(mm)
40
色
シルバー
質量(g)
15
アズワン品番
65-1859-52