曜日別特売
146154 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423829

 

146154 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423829
146154 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423829
146154 ツールカート 黒 日本緑十字社 26423829

ツールカート 黒

商品レビューを投稿する
90日以内出荷90日以内出荷とは
奥行(mm)410
間口(mm)610
段数2段
内容量1台注文コード26423829品番146154
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウレタン巻キャスター採用で静かで滑らかな動きです。
握りやすい左右2箇所の持ち手になっています。
自在キャスターで全方向にスムーズ移動ができます。

材質トレイ/ポリプロピレン、支柱/アルミ質量(g)9.7奥行(mm)410間口(mm)610段数2段アズワン品番65-1860-31均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする