日本緑十字社
踏み台 セーフティチェアー SFC-1 座面サイズ:338×235 スチール製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26423874
品番
396010
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
安定感抜群の作業用チェアーです。
座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。
スタッキングで省スペース収納が可能です。
材質
本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
150
天板寸法(mm)
338×235
天板高さ(m)
0.45
アズワン品番
65-1860-37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100