曜日別特売

担架

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)6.5
内容量1台注文コード26423935品番244005
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

バンドを搬送する人の上半身に通す事で、手にかかる負担の軽減や担架を安定させる事ができます。
柄の部分が握りやすい形状になっています。

仕様-1 スタンダ-ドタイプ 2100×540材質スチール、綿帆布長さ(mm)2100幅(mm)540寸法(mm)【綿帆布部】540×1620質量(kg)6.5アズワン品番65-1860-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする