244008 デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700 日本緑十字社 26423960

 

244008 デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700 日本緑十字社 26423960
244008 デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700 日本緑十字社 26423960
244008 デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700 日本緑十字社 26423960
244008 デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700 日本緑十字社 26423960

デスク型ストレッチャ- 担架-W 1490×630×700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26423960品番244008
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

普段は机として使用ができ、緊急時に天板を外すとストレッチャーとして使用できます。
救護対象者を寝かせて運搬するだけでなく、物資の運搬や簡易ベッドとしてもご利用可能です。

付属品組立用六角レンチ材質天板パネル/ポリ化粧合板、側板/アルミ複合板、シート/ターポリン長さ(mm)1490幅(mm)630質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1490×630×700(組立時)耐荷重(kg)100色(天板)色(フレーム)シルバー色(シート)アズワン品番65-1860-48
注意
側面板は片側だけに付属しています。机への変更の際は天板がズレないよう天板の裏にある3つ突起を合わせてセットしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする