曜日別特売

腰ベルト 黒 2層加圧ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズフリー
ウエスト(cm)74~98
内容量1枚注文コード26424364品番242010
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

腰をビシッと安定させることができます。
2層加圧ベルトにより締め付けレベルの調整が可能です。
弾力性のある4本のスティックを内蔵し、腰の動きにあわせてサポートします。

材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・レーヨン・天然ゴムブラックサイズフリー質量(g)192タイプSWB-Fウエスト(cm)74~98アズワン品番65-1860-91
注意
着用時は下着を着用のうえ、正しく装着してください。腰痛等で治療中の方は使用に際して医師にご相談ください。また使用中に何らかの異常が生じた場合も直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする