日本緑十字社
ケーブルプロテクター L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
310
310
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26424407
品番
286205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプのケーブルガードで、電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能です。
材質
本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC
長さ(mm)
310
厚さ(mm)
55
質量(kg)
4
色
黒
サイズ
L
色(フタ)
黄
アズワン品番
65-1861-01
ケーブル径(Φmm)
35
注意
耐久性のある廃タイヤ再生のゴムで本体を成型していますが大型車両通行などがある際は定期的にメンテナンスを行ってください。