141103 メガスタンド 高さ930mm PE製 日本緑十字社 26424486

 

141103 メガスタンド 高さ930mm PE製 日本緑十字社 26424486
141103 メガスタンド 高さ930mm PE製 日本緑十字社 26424486

メガスタンド 高さ930mm PE製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
表示内容駐車禁止(片面)
材質本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC
本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC
本体/ポリエチレン、反射シート/PVC
内容量1台注文コード26424486品番141103
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

プラスチック製品なのでさびません。
従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。
注水・注砂両方対応のタンク付です。
持ち運びに便利な持ち手付です。
反射シートや表示シールで注意喚起に適しています。
その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。

材質本体/ポリエチレン、反射シート・表示シール/PVC質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)【ポール】黄直径(Φmm)【台】255高さ(mm)930規格駐車禁止/黄 CHSM-3ポール高さ(mm)820表示内容駐車禁止(片面)台の高さ(mm)110ポール径(Φmm)167アズワン品番65-1861-17色(ベース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする