G両口ハンマー OHWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)【頭】130
全長(mm)350
内容量1本注文コード26426516品番OHW-4SG
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ショートグラスファイバー柄。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。
画像は代表画像を使用しています。

長さ(mm)【頭】130全長(mm)350質量(kg)2対辺(mm)【頭】47呼称4×350アズワン品番65-1871-85頭質量(kg)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする