チューブエイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1ケース(12箱×5m)
幅(cm)11
長さ(cm)【円周】32~76
内容量1ケース(12箱×5m)注文コード26427207品番395004
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。

グリーン長さ(m)5幅(cm)11長さ(cm)【円周】32~76混率(%)レーヨン/50、ナイロン/40、ポリウレタン/10適合部位お子様の胴体・頭部、成人の脚アズワン品番65-1914-41包帯種類チューブ包

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする