チューブエイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1ケース(8箱×5m)
幅(cm)19.5
長さ(cm)【円周】50~140
内容量1ケース(8箱×5m)注文コード26427216品番395005
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。

イエロー長さ(m)5幅(cm)19.5長さ(cm)【円周】50~140混率(%)レーヨン/85、ナイロン/10、ポリウレタン/5適合部位成人の胴体アズワン品番65-1914-42包帯種類チューブ包

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする