曜日別特売
FC142C-01-5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26427469

FC142C-01-5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26427469
FC142C-01-5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26427469
FC142C-01-5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26427469
FC142C-01-5L 防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー 26427469

防塵ツナギ服 白 5L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番65-1915-73注文コード26427469品番FC142C-01-5L
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。
袖口は二重構造になっています。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)100~122総丈(cm)199バスト(cm)134裄丈(cm)92アズワン品番65-1915-73洗浄度クラス100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする