曜日別特売
FC142C-02 LL 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー 26427505

FC142C-02 LL 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー 26427505
FC142C-02 LL 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー 26427505
FC142C-02 LL 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー 26427505
FC142C-02 LL 防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー 26427505

防塵ツナギ服 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚サイズLLアズワン品番65-1915-77注文コード26427505品番FC142C-02 LL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クリーンルーム用衣服。
サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。
袖口は二重構造になっています。

サイズLL混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)81ウエスト(cm)86~108総丈(cm)178バスト(cm)120裄丈(cm)86アズワン品番65-1915-77洗浄度クラス100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする