曜日別特売
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864

FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864
FG153C-01 5L ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ 東洋リントフリー 26427864

ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番65-1916-41注文コード26427864品番FG153C-01 5L
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
クラス100対応
サイドファスナー
袖口・裾口二重構造

サイズ5L股下(cm)80ウエスト(cm)100~122総丈(cm)189バスト(cm)134裄丈(cm)92アズワン品番65-1916-41洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする