ユーメド貿易
ADC打診器 バビンスキー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26428695
品番
3697BK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
丸形ヘッドの打診器・グリップエンドに知覚を診断するピンが収納されています。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質
ステンレス
全長(mm)
210
質量(g)
92
タイプ
バビンスキー
ヘッド径(Φmm)
45
アズワン品番
65-1918-73
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器