曜日別特売

ADC打診器 伸縮バビンスキー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード26428729品番3698BK
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

グリップが145~355mmまで伸縮でき使いやすい長さで使用できます。また、ヘッドは縦・横に可動して使用できます。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質ステンレス全長(mm)170~380タイプ伸縮バビンスキーヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-1918-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする