曜日別特売

ADC知覚計 ルーレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード26428738品番3695
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

回転式のルーレットタイプの知覚計です。

材質亜鉛合金寸法(mm)【ルーレット】33全長(mm)183質量(g)58タイプルーレットアズワン品番65-1918-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする