曜日別特売

ラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26430296品番2594
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
使用時には潤滑油を併用ください。

セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼質量(g)60寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114コード250-5668アズワン品番65-1945-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする