KLEIN TOOLS
マルチビットスタビドライバー 長さ調整機能付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26430400
品番
32308
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
狭小部に適したコンパクト設計です。
シャンクの長さが25mmから70mmまで3段階で調整可能です。
差替ビットはハンドルに収納可能です。
シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
用途
ネジ・ナットの締結に
狭い箇所での作業に
セット内容
ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、四角2.3、四角2.9
材質
グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)
105~132
質量(g)
154
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
25~70
セット商品数
8
コード
251-3028
商品構成
セット品
ホルダー長さ(mm)
【ホルダー】64
アズワン品番
65-1949-44
シャンク径(mm)
6.35
刃先マグネット
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000