板金折り曲げ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)305
内容量1枚注文コード26431389品番86530
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

板金のハゼ倒し作業に使用します。
10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。
ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm
板金の端部折り返し加工に。

用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29全長(mm)305質量(g)603.3アズワン品番65-1963-73メーカー商品コード251-3058加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする