曜日別特売

ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径M5外径(Φmm)20高さ(mm)20注文コード26432064品番ES-B-20-5-VO
参考基準価格(税別)¥186販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。

材質PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)高さ(mm)20質量(g)11.5タイプボルト・ナットタイプ呼び径M5ねじ径M5ボルト長さ(mm)11外径(Φmm)20有効深さ(mm)6アズワン品番65-1996-46メーカー商品コード250-6399
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする