カメダデンキ
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M8
外径(Φmm)
40
高さ(mm)
45
注文コード
26432204
品番
ES-B-45-VO
参考基準価格(税別)
¥371
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・外径・高さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。
材質
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
高さ(mm)
45
質量(g)
70.5
タイプ
ボルト・ナットタイプ
呼び径
M8
ねじ径
M8
ボルト長さ(mm)
20
外径(Φmm)
40
有効深さ(mm)
11
アズワン品番
65-1996-60
メーカー商品コード
250-6396